※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[S] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50661004 品番EA354GD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。

パープル サイズS 全長(cm)約21 材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴム 用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-1 質量(g)34 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)約17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50661004
2022-03-06
用途:
商品な上げ下ろしなど
その他業種

手にはめた感じのフィット感が凄く良く使いやすいです。手のひらのゴムがもう少し分厚くなっているともっといいです。指先を良く使うのでゴムが破れるのが早く指先が穴が空くのも早いので、捨てるのも早くて残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする