エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50661284
品番
EA952BC-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
900
長さ(mm)
1000
網目(mm)
0.034
メッシュ
400
エスコ品番
EA952BC-123
線径(Φmm)
0.03