※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(ポリエステル 綿・ニトリルゴムコーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50661302 品番EA354GD-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

サイズM 全長(cm)約23 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル・綿 ブルー 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GD-26 質量(g)64 入数(双)1 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする