エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
900x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50661363
品番
EA952BC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
900
長さ(mm)
1000
網目(mm)
5.3
メッシュ
4
エスコ品番
EA952BC-13
線径(Φmm)
1.1