※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50661433 品番EA354GD-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。

サイズM 全長(cm)約22 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20 材質ナイロン・ポリエステル グレー 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-32 質量(g)35 入数(双)1 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする