ヒーターフーディジャケット3220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXXL ブラック 注文コード50661968 品番3220-35-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。

仕様サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル 種別ジャケット ブラック サイズXXL 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 機能防水性、撥水性、防風性、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする