バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ヒートジャケット・ベスト
ヒーターフーディジャケット3220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
色
ブラック
注文コード
50662020
品番
3220-35-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。
仕様
サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
機能
防水性、撥水性、防風性、ストレッチ