ヒーターフーディジャケット3220

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ジェットパープル 注文コード50662038 品番3220-76-M
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。

仕様サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル 種別ジャケット ジェットパープル サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)68 機能防水性、撥水性、防風性、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする