バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ヒートジャケット・ベスト
ヒーターフーディジャケット3220
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
色
ジェットパープル
注文コード
50662056
品番
3220-76-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。
仕様
サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル
種別
ジャケット
色
ジェットパープル
サイズ
XL
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
機能
防水性、撥水性、防風性、ストレッチ