※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M/300mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50662255 品番EA354GE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
抗菌防臭加工が施されています。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。

サイズM 全長(cm)30 材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 厚さ(mm)1.5 用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-21 質量(g)146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする