バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
ダウンベスト3254
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XXL
色
アーミカーキ
注文コード
50662345
品番
3254-61-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
サイズ・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。
内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。
仕様
パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様、家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材
種別
ベスト
色
アーミカーキ
サイズ
XXL
胸囲(cm)
120
混率(%)
表地・裏地:ナイロン100、中綿:中綿60/ダウン40
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
71
機能
ウォッシャブル/軽量/耐久性/保温性/吸湿発熱性