ダウンベスト3254

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ライトキャメル 注文コード50662388 品番3254-26-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はサイズ・色など25種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。
内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。

仕様パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様、家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材 種別ベスト ライトキャメル サイズS 胸囲(cm)98 混率(%)表地・裏地:ナイロン100、中綿:中綿60/ダウン40 肩幅(cm)36 着丈(cm)59 機能ウォッシャブル/軽量/耐久性/保温性/吸湿発熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする