バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
ホットフィッテッドパンツ 4077
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
50662598
品番
4077-35-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。
静電気を抑える制電ケア糸を使い快適な着用感をサポートします。
用途
防寒用インナーとして。
仕様
4WAYストレッチニット素材
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
92〜102
機能
防寒/ストレッチ/制電
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。