※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[LL] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50662736 品番EA354GE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。

サイズLL 全長(cm)26.5 材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル 厚さ(mm)1.2 用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業など エスコ品番EA354GE-43 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする