※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿裏)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50662797 品番EA354GE-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。
耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。
親指と人差し指の指股部分に補強付。
裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。

サイズLL 全長(cm)25 手のひらまわり(cm)25 材質表:塩化ビニール、裏:綿 厚さ(mm)1.6 用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に 仕様パウダーフリー、耐油性手袋 エスコ品番EA354GE-47 質量(g)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする