ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
50662957
品番
FX494W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Base専用
仕様
壁付用ホルダー付
質量(kg)
0.1
色
白
モジュール
無線モジュール内蔵
電源
単4電池2本
本体
樹脂
注意
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離20m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。