ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の ルーバ・カバー
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合器具
ERS6374S〜79S(16500/20000タイプ用)
注文コード
50663070
品番
RB695S
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合器具
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
FLOODシリーズ
材質
遮光フード:アルミ
質量(kg)
0.4
仕上
メタリック仕上(シルバーグレー)
適合器具
ERS6374S〜79S(16500/20000タイプ用)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。