LEDZ LAMP Disk75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50663185 品番 FAD851FB
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
長さ(mm)46 径(Φmm)75 定格電力(W)5.3 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500〜2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)597 エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 配光タイプ拡散

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする