LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50663228 品番FAD865X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
長さ(mm)68 径(Φmm)40 定格電力(W)4.7 口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500〜2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)486 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする