ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
JDR series 適合ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
50663359
品番
RAD729F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
光源色・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
JDRシリーズ
消費電力(W)
5.9
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
超広角(54)
調光方式
不可
演色指数(Ra)
83
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。