※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの 塩化ビニール 耐油手袋
エスコの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
[L] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩化ビニール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50663375
品番
EA354GG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
30
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.3
エスコ品番
EA354GG-7
質量(g)
55