ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
JDR series 適合ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
ナチュラルホワイト 白色
色温度(K)
4000
注文コード
50663386
品番
RAD730N
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
JDRシリーズ
仕様
位相制御:5〜100%
消費電力(W)
5.9
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
狭角(10)
演色指数(Ra)
83
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。