ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
JDR series 適合ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
色温度(K)
3000
注文コード
50663420
品番
RAD731M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
光源色・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
JDRシリーズ
仕様
位相制御:5〜100%
消費電力(W)
5.9
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
中角(22)
演色指数(Ra)
83
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50663420
RAD731M
77898932
RAD-731M
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光
ENDO(遠藤照明)
1個
¥
2,998
欠品中
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました