JDR series 適合ランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)3000 注文コード50663508 品番RAD735F
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は光源色・色温度など25種類から選べます 他の種類を見る

JDRシリーズ

仕様位相制御:5〜100% 消費電力(W)5.9 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間 配光角度(°)超広角(54) 演色指数(Ra)高演色 92
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする