JDR series 適合ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 色温度(K)3000 注文コード50663517 品番RAD735M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は光源色・色温度など25種類から選べます 他の種類を見る

JDRシリーズ

仕様位相制御:5〜100% 消費電力(W)5.9 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間 配光角度(°)中角(22) 演色指数(Ra)高演色 92
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50663517 RAD735M 77899054 RAD-735M LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする