JDR-mini series 適合ランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50663639 品番 RAD841F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

JDR-miniシリーズ

消費電力(W)5.9 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 口金E11 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 光源寿命40000時間 配光角度(°)48(ビーム角56)超広角配光 調光方式位相制御タイプ グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)511 調光率(%)5〜100
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする