エスコ
エスコの 建物まわり
エスコの 波板
ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50663752
品番
EA952CC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
寸法(mm)
1220×655
色
ブロンズ
材質
ポリカーボネイト
長さ(mm)
(曲がり部分)150±10
質量(g)
912
エスコ品番
EA952CC-12