ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP E26
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50663876
品番
RAD902L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
125
径(Φmm)
60
定格電力(W)
12
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
ランプ全光束(Lm)
1520
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.6
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
82