LEDZ LAMP E17

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 ランプ全光束(Lm)440 注文コード50663955 品番RAD910L
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は光源色・ランプ全光束など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)73 タイプクリアタイプ 径(Φmm)36 定格電力(W)4.3 口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 ランプ全光束(Lm)440 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 調光方式位相制御 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする