ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP E17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
ランプ全光束(Lm)
440
注文コード
50663964
品番
RAD911L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
光源色・ランプ全光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
97
径(Φmm)
33
定格電力(W)
4.3
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
ランプ全光束(Lm)
440
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.3
調光方式
調光タイプ(位相制御)
演色指数(Ra)
82