LEDZ LAMP E26

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50663989 品番 SAD425X
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
長さ(mm)110 径(Φmm)61 定格電力(W)6.7 口金E26 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)12000〜1800 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)760 エネルギー消費効率(Lm/W)113.4 調光方式調光タイプ(Synca/無線) 演色指数(Ra)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする