LEDZ LAMP Disk75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50663998 品番 SAD429F
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
長さ(mm)46 径(Φmm)75 定格電力(W)5.3 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)12000〜1800 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)580 エネルギー消費効率(Lm/W)109.4 調光方式調光タイプ(Synca) 演色指数(Ra)92 配光タイプ超広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする