ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50664025
品番
FX492H
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
Base専用
適合
市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)
0.4
色
ダークグレー
材質(本体)
樹脂
モジュール
無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)
100
スピーカー
有
画面サイズ
6インチ
無線LAN
IEEE802.1 1b/g
注意
※初期設定はスマートフォンアプリが必要です。
※
※ダウンロード方法はユーザーマニュアルをご確認ください。
※
※24時間電源供給を行ってください。
※
※電源のON/OFFはできません。
※
※電源操作が必要な場合、壁スイッチを別に施工してください。