ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用電源ユニット
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50664086
品番
RA625NC
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TUBEシリーズ
用途
低温用密閉形ベースライト専用
適合
低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)
1198
材質(本体)
アルミ・白
タイプ
40Wタイプ
径(Φmm)
ランプ:32.5
消費電力(W)
29.1
構造
防湿防雨形
保護等級
IP55
色温度(K)
5000
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.1
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
3500
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
3438
器具相当
Hf32W高出力
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。