用途低温用密閉形ベースライト専用
適合低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)1198
材質(本体)アルミ・白
タイプ40Wタイプ
径(Φmm)ランプ:32.5
消費電力(W)29.1
構造防湿防雨形
保護等級IP55
色温度(K)4000
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3500
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)3265
器具相当Hf32W高出力