LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA〜800VA用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50664147 品番RX411W
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合 材質樹脂(白) 寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 皮相電力(VA)60〜800用
注意
※取付条件によって最大負荷容量が異なります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする