ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用電源ユニット
和風照明 セード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
セード:和紙入プラスチックシート(無地和紙)
材質(本体)
別売
材質(枠)
白木
注文コード
50664165
品番
W24N
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード:和紙入プラスチックシート(無地和紙)
材質(本体)
別売
材質(枠)
白木
バネ
取付バネ:線材(Φ1.6)
注意
※本体は別売りです。