仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)
色黒
タイプ2400タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2/73.9/76.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)2062
配光角度(°)15
ビーム角度(°)15
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(黒艶消)
配光タイプ狭角配光(反射板制御)
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)