※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50664468 品番EA354GJ-53
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7201,398

アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋
金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。
耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。
耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。
2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。
EU規格CE EN388耐切創レベル3。

サイズXL 全長(cm)30 手のひらまわり(cm)25 材質表:塩化ビニール、裏:ケブラー、ポリエステル、滑り止め:塩化ビニール、コーティング:塩化ビニール ゲージ数10(ケブラー部) 用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に エスコ品番EA354GJ-53 質量(g)260 機能耐切創性 耐切創性X/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする