仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.2/110.6/116.2/115.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)21ビーム角度(°)22回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)2302枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)