※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50664574
品番
EA354K-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
インナー用手袋としても使用できます。
サイズ
LL
全長(cm)
約21
材質
表:ケブラー、裏:ナイロン
ゲージ数
15
エスコ品番
EA354K-13
機能
耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)
イエロー
耐切創性
X/B