※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
[S] 手袋(厚手・ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50664617
品番
EA354KA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
サイズ
S
全長(cm)
23(Lサイズで)
ゲージ数
7
エスコ品番
EA354KA-1
混率(%)
ケブラー紡績糸100
機能
耐切創性、難燃性
色(手首部)
ピンク
耐切創性
4/C