※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[S]手袋(ケブラー/すべり止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50664678
品番
EA354KA-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
745
バスケットに入れる
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
サイズ
S
全長(cm)
23(Lサイズで)
材質
ケブラー糸、塩化ビニール
ゲージ数
10
エスコ品番
EA354KA-16
機能
耐切創性
耐切創性
3/B