16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50664723 品番EA952SC-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

サビに強いステンレス製です。

外径(Φmm)16 線径(Φmm)1.2 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-161 質量(g)355 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする