※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
[L] 手袋(薄手・ケブラー)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50664897
品番
EA354KA-8
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
ゲージ数
10
エスコ品番
EA354KA-8
混率(%)
ケブラー紡績糸100
機能
耐切創性、難燃性
色(手首部)
イエロー
耐切創性
3/B