エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
19x1.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50664915
品番
EA952SC-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)
19
線径(Φmm)
1.6
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA952SC-191
質量(g)
556.8
長さ(m)
1