エスコ
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50665003
品番
EA952SC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,283
販売価格(税別)
¥
7,530
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.3
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA952SC-41
質量(g)
22.2
長さ(m)
1