エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50665073
品番
EA952SC-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,306
販売価格(税別)
¥
8,460
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.5
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA952SC-61
質量(g)
55
長さ(m)
1