エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50665168
品番
EA952SC-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
1.2
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA952SC-82
質量(g)
163.1
長さ(m)
1