6.0x0.35/ 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50665292 品番EA952SF-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.35 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-101 高さ(mm)23 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.108 許容荷重(N)1.72 巻方向 密着高さ(mm)3.4 許容荷重時高さ(mm)7.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50665292
2025-11-09
用途:
ミシンの修理

サイズからバネを探せるなんてとても有難い!
修理するのに助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする